Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR14UUR

  • ERIKS:13179907
  • Hersteller:CR14UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,97 €/ Stückexkl. MwSt

26,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR..UUR
Rollendurchmesser
22.225 mm
Rollenbreite
12.7 mm
Rollenlänge
36.425 mm
Bolzendurchmesser
9.525 mm
Gewindegröße
3/8-24
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig