Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF8WBUUR/SG

  • ERIKS:13179494
  • Hersteller:CF8WBUUR/SG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,33 €/ Stückexkl. MwSt

39,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..WBUUR/SG
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32.2 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig