Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF8FBUUR

  • ERIKS:13179478
  • Hersteller:CF8FBUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,48 €/ Stückexkl. MwSt

57,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..FBUUR
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32.2 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig