53,91 €/ Stückexkl. MwSt
63,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CF..FWBUUR |
Rollendurchmesser | 13 mm |
Rollenbreite | 9 mm |
Rollenlänge | 23 mm |
Bolzendurchmesser | 5 mm |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |