Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF4WBUUR

  • ERIKS:13179438
  • Hersteller:CF4WBUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,86 €/ Stückexkl. MwSt

33,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..WBUUR
Rollendurchmesser
12 mm
Rollenbreite
8 mm
Rollenlänge
20 mm
Bolzendurchmesser
4 mm
Gewindegröße
M 4x0.7
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig