28,44 €/ Stückexkl. MwSt
33,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CF..UUR |
Rollendurchmesser | 10 mm |
Rollenbreite | 4 mm |
Rollenlänge | 11.5 mm |
Bolzendurchmesser | 3 mm |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |