Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF20BUUR

  • ERIKS:13179312
  • Hersteller:CF20BUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,00 €/ Stückexkl. MwSt

66,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..BUUR
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66.1 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig