19,99 €/ Stückexkl. MwSt
23,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CR..R |
Rollendurchmesser | 19.05 mm |
Rollenbreite | 12.7 mm |
Rollenlänge | 36.425 mm |
Bolzendurchmesser | 9.525 mm |
Gewindegröße | 3/8-24 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |