Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF6WBR

  • ERIKS:13179469
  • Hersteller:CF6WBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,60 €/ Stückexkl. MwSt

21,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..WBR
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28.2 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig