Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF5R

  • ERIKS:13179449
  • Hersteller:CF5R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,58 €/ Stückexkl. MwSt

22,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..R
Rollendurchmesser
13 mm
Rollenbreite
9 mm
Rollenlänge
23 mm
Bolzendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5x0.8
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig