Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF5FWBR

  • ERIKS:13179447
  • Hersteller:CF5FWBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,63 €/ Stückexkl. MwSt

54,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..FWBR
Rollendurchmesser
13 mm
Rollenbreite
9 mm
Rollenlänge
23 mm
Bolzendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5x0.8
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig