48,08 €/ Stückexkl. MwSt
56,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CF..FBR |
Rollendurchmesser | 12 mm |
Rollenbreite | 8 mm |
Rollenlänge | 20 mm |
Bolzendurchmesser | 4 mm |
Gewindegröße | M 4x0.7 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |