Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF3FWBR

  • ERIKS:13179416
  • Hersteller:CF3FWBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,06 €/ Stückexkl. MwSt

65,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..FWBR
Rollendurchmesser
10 mm
Rollenbreite
4 mm
Rollenlänge
11.5 mm
Bolzendurchmesser
3 mm
Gewindegröße
M 3x0.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig