Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF24R

  • ERIKS:13179347
  • Hersteller:CF24R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,80 €/ Stückexkl. MwSt

84,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..R
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80.1 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig