Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF24BR

  • ERIKS:13179344
  • Hersteller:CF24BR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,20 €/ Stückexkl. MwSt

85,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..BR
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80.1 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig