Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF20BR

  • ERIKS:13179310
  • Hersteller:CF20BR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,33 €/ Stückexkl. MwSt

55,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..BR
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66.1 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig