Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF12WBR

  • ERIKS:13179254
  • Hersteller:CF12WBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,82 €/ Stückexkl. MwSt

29,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..WBR
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40.2 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig