Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF10FBR

  • ERIKS:13179195
  • Hersteller:CF10FBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,13 €/ Stückexkl. MwSt

50,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..FBR
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36.2 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig