Eriks
IKO

IKO Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung LME80120165UU

  • ERIKS:13178489
  • Hersteller:LME80120165UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

806,59 €/ Stückexkl. MwSt

943,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LME..UU
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Länge
165 mm
Ausführung
Geschlossen