Eriks
IKO

IKO Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung LME6090125UU

  • ERIKS:13178483
  • Hersteller:LME6090125UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

364,99 €/ Stückexkl. MwSt

427,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LME..UU
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Länge
125 mm
Ausführung
Geschlossen