Eriks
IKO

IKO Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung LME5075100UU

  • ERIKS:13178473
  • Hersteller:LME5075100UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

260,80 €/ Stückexkl. MwSt

305,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LME..UU
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen