Eriks
IKO

IKO Kugelbuchse Einstellbar Mit Dichtung LME254058UUAJ

  • ERIKS:13178449
  • Hersteller:LME254058UUAJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,80 €/ Stückexkl. MwSt

116,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LME..UU AJ
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Einstellbar