Eriks
IKO

IKO Kugelbuchse Einstellbar Mit Dichtung LME203245UUAJ

  • ERIKS:13178437
  • Hersteller:LME203245UUAJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,08 €/ Stückexkl. MwSt

86,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LME..UU AJ
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Einstellbar