Eriks
IKO

IKO Kugelbuchse Einstellbar Mit Dichtung LME162636UUAJ

  • ERIKS:13178424
  • Hersteller:LME162636UUAJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,78 €/ Stückexkl. MwSt

67,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LME..UU AJ
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Einstellbar