Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig CRBS1208VC1

  • ERIKS:13179049
  • Hersteller:CRBS1208VC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

975,83 €/ Stückexkl. MwSt

1.141,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..V
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
136 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C