Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig CRB7013

  • ERIKS:13178728
  • Hersteller:CRB7013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,03 €/ Stückexkl. MwSt

269,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C