Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig CRB6013

  • ERIKS:13178716
  • Hersteller:CRB6013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,52 €/ Stückexkl. MwSt

242,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C