Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRBS19013VUUC1

  • ERIKS:13179106
  • Hersteller:CRBS19013VUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.032,79 €/ Stückexkl. MwSt

2.378,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..VUU
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
216 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C