Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRBS17013VUUT1

  • ERIKS:13179092
  • Hersteller:CRBS17013VUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.573,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.841,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..VUU
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
196 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C