Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRBS1408VUUC1

  • ERIKS:13179069
  • Hersteller:CRBS1408VUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.271,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.487,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..VUU
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
156 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C