Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRBS1008VUUT1

  • ERIKS:13179033
  • Hersteller:CRBS1008VUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

984,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.151,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..VUU
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
116 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C