Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB9016UUC1

  • ERIKS:13178747
  • Hersteller:CRB9016UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

458,98 €/ Stückexkl. MwSt

537,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C