Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB8016UUC1

  • ERIKS:13178740
  • Hersteller:CRB8016UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

421,59 €/ Stückexkl. MwSt

493,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C