Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB7013UUT1

  • ERIKS:13178733
  • Hersteller:CRB7013UUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

372,89 €/ Stückexkl. MwSt

436,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C