Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB6013UU

  • ERIKS:13178719
  • Hersteller:CRB6013UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

307,27 €/ Stückexkl. MwSt

359,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C