Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB5013UU

  • ERIKS:13178706
  • Hersteller:CRB5013UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

281,91 €/ Stückexkl. MwSt

329,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C