Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB25025UUT1

  • ERIKS:13178651
  • Hersteller:CRB25025UUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.889,57 €/ Stückexkl. MwSt

3.380,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
250 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C