Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB15030UUC1

  • ERIKS:13178629
  • Hersteller:CRB15030UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.205,08 €/ Stückexkl. MwSt

2.579,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
30 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C