Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB15025UU

  • ERIKS:13178622
  • Hersteller:CRB15025UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.387,89 €/ Stückexkl. MwSt

1.623,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C