Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB12025UUC1

  • ERIKS:13178606
  • Hersteller:CRB12025UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.138,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.331,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C