Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB10020UUC1

  • ERIKS:13178594
  • Hersteller:CRB10020UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

627,25 €/ Stückexkl. MwSt

733,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C