Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS908C1

  • ERIKS:13179155
  • Hersteller:CRBS908C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

459,35 €/ Stückexkl. MwSt

537,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
106 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C