Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS20013

  • ERIKS:13179108
  • Hersteller:CRBS20013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.913,17 €/ Stückexkl. MwSt

2.238,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
226 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C