Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS19013C1

  • ERIKS:13179103
  • Hersteller:CRBS19013C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.817,49 €/ Stückexkl. MwSt

2.126,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
216 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C