Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS17013T1

  • ERIKS:13179088
  • Hersteller:CRBS17013T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.402,99 €/ Stückexkl. MwSt

1.641,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
196 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C