Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS1508

  • ERIKS:13179071
  • Hersteller:CRBS1508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.202,53 €/ Stückexkl. MwSt

1.406,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
166 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C