Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS1408

  • ERIKS:13179063
  • Hersteller:CRBS1408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.084,15 €/ Stückexkl. MwSt

1.268,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
156 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C