Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS1108C1

  • ERIKS:13179038
  • Hersteller:CRBS1108C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

899,27 €/ Stückexkl. MwSt

1.052,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
126 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C