Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS1108

  • ERIKS:13179034
  • Hersteller:CRBS1108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

856,41 €/ Stückexkl. MwSt

1.002,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
126 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C