Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS1008

  • ERIKS:13179024
  • Hersteller:CRBS1008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

801,67 €/ Stückexkl. MwSt

937,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
116 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C